XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270487 品番ITW2405SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様分離式:あり 奥行(mm)11 シリーズITW 定格電力(W)1 最高温度(℃)105 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。 パッケージSIP 6 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする