仕様分離式:あり
奥行(mm)10
シリーズITV
定格電力(W)1
最高温度(℃)105
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±33.3
入力電圧範囲(V)21.6→26.4dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション-2.5 → +5%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2