XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IQ2415S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270846 品番IQ2415S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様分離式:あり 幅(mm)6 シリーズIQ 定格電力(W)1 最高温度(℃)85 出力電圧(V)±15dc 出力電流(mA)±33.5 入力電圧範囲(V)21.6→26.4dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIQシリーズは、信頼性の高い半調整型シングル / デュアル出力の1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大89 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 半調整型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大89 %の高電力効率 対流冷却 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーションMaximum of 2.5% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする