XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65270968 品番EML30US24-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm)75.2 幅(mm)34.6 質量(g)60 奥行(mm)22.3 定格電力(W)30 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする