曜日別特売
JCA0312D01 XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312D01 XP POWER 65271074

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312D01

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65271074品番JCA0312D01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)3出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±300入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする