XP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65271239 品番GSP500PS48-EF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40〜+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 長さ(mm)170.4 幅(mm)101.6 奥行(mm)41.9 定格電力(W)500 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする