仕様分離式:あり
奥行(mm)10.4
シリーズJCE
定格電力(W)6
最高温度(℃)100
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1.2
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1.2%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力公称電圧(V)12dc
出力数1