XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65271729 品番RDD08110D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.16 定格電力(W)8 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±335 入力電圧範囲(V)42→176dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)110dc 医療規格認定なし 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする