XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JCA1005S12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272298 品番JCA1005S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様分離式:あり 幅(mm)20.3 シリーズJCA 定格電力(W)10 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)830 入力電圧範囲(V)4.5→9dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCAシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 業界標準のピン配列 UL及びTUV認定 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする