XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W EPL225PS12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272307 品番EPL225PS12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様XP Power - EPL225シリーズスイッチモード電源. XP PowerのEPL225シリーズのスイッチモード電源は、無負荷時の電力消費を最小限にしながら、負荷がかかる範囲では、効率性を最大限に高めるように設計されています。この設計によって最適な放熱が可能になり、運用コストの削減及び最新の環境目標 / 法令に従った設置環境を維持することができます。 XP Power EPL225シリーズは、小型でありながら、ITE用途、産業用途など、幅広い分野に応用できる汎用性があります。. 特長と利点 150 W (対流冷却) / 225 W (強制冷却) (定格)。 ITE認定。 高電力密度 12 V出力ファン。 最大効率95 %。 2 x 4インチのフットプリント、1.26インチの低プロファイル。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)195 奥行(mm)29.6 定格電力(W)225 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする