XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272359 品番ITV0515SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズITV 定格電力(W)1 出力電圧(V)15dc 出力電流(mA)66 入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション-2.5 → +5% 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする