XP Power スイッチング電源 12V dc 5.2A 63W SDS60US12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272386 品番SDS60US12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様XP Power - SDS60シリーズAC-DC電源. XP PowerのSDS60シリーズは、シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力の優れた60 W電源製品です。信頼性が高くコンパクトなこの電源は、出力電圧が3.3〜38 Vで、業界標準の3 x 5インチパッケージに収められています。オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー品があり、効率は標準で80 %です。. 60 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル、クワッド出力 動作温度: 0 → +70℃ 1U用途に対応 筐体フットプリント: 5 x 3インチ 出力電圧: 3.3 → 48 V 効率: 80% (標準) オープンフレーム品、Uチャンネル品、カバー付き品を用意 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)30.5 定格電力(W)63 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5.2 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)0 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする