XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1212S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65272404 品番IR1212S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズIR 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±125 入力電圧範囲(V)10.8→13.2dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーションMaximum of 3% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)12dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする