仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 〜 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 〜 +70 ℃で、-25 〜 +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃
長さ(mm)130
幅(mm)98.5
質量(g)400
奥行(mm)41
定格電力(W)70
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)127→370dc,85→264ac
出力電流(A)5.83
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1