KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,16V dc,1210 (3225M),F931C156MBA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65274294 品番F931C156MBA
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様AVX F93 シリーズタンタルコンデンサ(樹脂成形チップ). AVX F93 シリーズ固体タンタル電解コンデンサは、 SMD J リード付きの樹脂成形コンデンサで、静電容量範囲は 0.68 μF → 680 μF です。このタンタル電解コンデンサは、RoHS 2002/95/ECに準拠しています。F93シリーズは、電圧範囲が4V〜35V、温度範囲が-55 ℃〜+125 ℃です。. 用途. 低電力 DC/DC 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 電圧(V)16dc シリーズF93 静電容量15μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする