内容量1セット(500個)
仕様AVX 2917 NOJシリーズ酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属よりもはるかに高い点火エネルギー(200倍)とはるかに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサがカテゴリ電圧に達するまで焼損しないことを意味します。レール電圧が最高で7 Vになる用途に適しています。. 特長. 不燃性の安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズに対応 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
注文コード65275378
品番NOJD107M006RWJ