KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズNB20 注文コード65280375 品番NB20K00103KBA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
この商品はシリーズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱係数:-4%/℃ 長さ(mm)3.2 高さ(mm)1.5 奥行(mm)1.6 シリーズNB20 抵抗(kΩ)10@25℃ 許容差±10% 温度係数NTC RoHS指令(10物質対応)対応 特性0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御 熱時定数7s パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする