Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
アイロンハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291793
品番
40024EC04
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。
狭い場所の清掃にも便利です。
用途
シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄
幅(mm)
70
全長(mm)
152
色
イエロー
線径(Φmm)
0.45
毛丈(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応