曜日別特売
40041EC02 タンクケトルブラシ(ハンドル別売) Carlisle(カーライル) 65292089

タンクケトルブラシ(ハンドル別売)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード65292089品番40041EC02
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。

用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄幅(mm)191ホワイト奥行(mm)133線径(Φmm)0.6毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする