Carlisle(カーライル)
タンクケトルブラシ(ハンドル別売)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65292186
品番
40043EC02
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。
用途
タンクの内面、大型機器などの全面洗浄
幅(mm)
241
色
ホワイト
奥行(mm)
140
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750