Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の 厨房機器・設備・調理機械
Carlisle(カーライル)の その他業務用厨房装置類
Carlisle(カーライル)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65293403
品番
40501EC09
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
色
グリーン
幅(mm)
76
全長(mm)
508
毛丈(mm)
45
線径(Φmm)
0.6
ブラシ長(mm)
110
用途
シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
RoHS指令(10物質対応)
対応