画像準備中

PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300938 品番RAD-T570N
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ
AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます
AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます
オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)
デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。
AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます
バックライト付きで見やすいディスプレイ
乾電池と家庭用電源の2電源対応
イヤホン端子付き
ワイドFM(FM補完放送)対応
受信周波数
AM…522-1710kHz 9kHzステップ
FM…76〜108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)
ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz
ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz

注意
※ 短波放送はラジオNIKKEI受信専用です。
※ 乾電池、外部音声入力コード、イヤホンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする