ピンセット型LCRブリッジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65301078 品番LCR-ST1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする
多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。
1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。
100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。
ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。
軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。
特 性
小型部品の検査に最適なピンセット型
高精度で高速なテストが可能
さまざまなタイプの部品の精密測定に対応
1.14インチのカラフルな画面
250mAhのリチウム電池を搭載
小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ

付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1 寸法(mm)28×19×150 ブラック 質量(g)41 ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V) 充電方式USBType-C,5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする