※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
65301541
品番
AW30-03BD-1-D
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり