代表画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンキャップ
ツバ付キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65301629
品番
PA1413BL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
クリーンパック有無:8
トラスコ品番
816-0656
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
L
頭囲(cm)
58
ISO規格
クラス:8