メイン画像
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア類
ゴールドウインの クリーンウェア
クリーンスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65302101
品番
PP1830BLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
クリーンパック有無:無
トラスコ品番
816-1454
材質
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
95〜103
ウエスト(cm)
81〜89
袖丈(cm)
86
ヒップ(cm)
96〜104
適応身長(cm)
174〜181
ISO規格
クラス:6
適応胸囲(cm)
95-103