展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
504794001
注文コード
65302994
品番
504794001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
備考
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:マフラー
適合本体
GZ381
備考
504794001
部品名称
ガスケット
展開図部品No.
7
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65302994
504794001
65302590
504794001
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
ゼノア
1個
¥
919
税込
¥
1,011
同じ部品番号504794001です。