展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
503212810,CCRPANT
注文コード
65303080
品番
503212810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
備考
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンク
適合本体
GZ381
備考
503212810,CCRPANT
部品名称
スクリュー CCRPANT
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65303080
503212810
65302644
503212810
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 スターター
ゼノア
1個
¥
209
税込
¥
230
同じ部品番号503212810です。