展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
503578901
注文コード
65303089
品番
503578901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
備考
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンク
適合本体
GZ381
備考
503578901
部品名称
TOOL HOLDER
展開図部品No.
13
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65303089
503578901
64480984
503578901
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング
ゼノア
1個
¥
769
税込
¥
846
同じ部品番号503578901です。