展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
149032120,T5x14-CS
注文コード
65305040
品番
149032120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
備考
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ショートブロック
適合本体
RC6200P
備考
149032120,T5x14-CS
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
91
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65305040
149032120
65305024
149032120
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
ゼノア
1個
¥
49
税込
¥
54
同じ部品番号149032120です。