S/3 WAFFLE INDIE HAND TOWEL GG&BL(ワッフルインディーハンドタオル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード65306144 品番RNZ-0471GG/BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワッフル生地ならではの肌触り
少し湿り気を含んだ風の下、ベタつく肌をさらりと拭ってくれそうなハンドタオル。
ワッフル生地ならではの、ボコボコとした肌触りと、ふっくらとしたボリューム感が心地よい。
凹凸の間に空間があるため、速乾性、通気性に優れており衛生的です。
両サイドに入った太めのストライプと、素材の異なるベージュのパイピングが程よいアクセントに。
品のあるパッケージで、ささやかなギフトにも喜ばれます。

用途ご自宅用や、ささやかなギフトにも セット内容ハンドタオル3枚 種別ハンドタオル 材質コットン100% 寸法(mm)320×320 グレーグリーン&ブルー
注意
※製造工程上、糸のほつれや糸飛びなどが生じることがあります。予めご了承ください。
※本製品は製造ロットにより、糸の色味が異なる場合がございます。
※織り方の構造上、尖ったものに糸が引っかかりやすいのでご使用の際はご注意ください。
※長時間水に浸けたまま放置したり、擦ると移染する場合があります。
※洗濯は必ず手洗いで他のものと分けて洗ってください。
※洗濯の際は、蛍光増白剤のご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする