へらロッドケースLT (D)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#130-2P(2層式) 注文コード65307825 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ロッドと浮子箱を効率的に収納し 持ち運びできる、軽量ロッドケース!
コンパクトかつ軽量に特化した1層タイプと、ロッドと浮子箱を効率的に収納し持ち運びできる2層タイプの2つのサイズ展開。
水や汚れが落としやすいPVC素材。
・ロッドを効率良く収納できるテーパー仕様
・水や汚れが落としやすいPVC素材
・本体内には浮子箱固定ベルト、上栓ポケットを装備
・釣座に置いた際に直接地面にあたりにくい底足パーツ付き
・立てかけた際に底部を保護するボトムラバー、強化パイピング付き
・大型パラソルに対応したパラソルホルダー付き
・滑りにくい大型パッド付き、幅広ショルダーベルト

材質PVC ガンメタル サイズ#130-2P(2層式) 外形寸法(cm)約14×17×130 自重(kg)2.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする