※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ9号-3
注文コード65308559
品番-
海上釣堀の新スタンダード。これさえ買えばOK! 真鯛セット・青物セットもラインナップ。
糸付き針は、真鯛・青物・喰い渋りの3タイプをご用意。
真鯛は8号-2.5号〜12号-4号まで、定番号数を中心に安定釣果を出す。
青物は活餌を使用しても掛かりしろがしっかりある伊勢尼針を使用しており、合わせの苦手な初心者の方でもバレが少ない様な針を選択。
真鯛・青物は徳用もラインナップ。グループでのご使用や釣堀リピーターの方にオススメ。
喰い渋り時に最適な仕掛けも新しくラインナップ。
デイゲームの釣堀でも糸が見えづらいステルスピンク糸を使用し、針は針先がデュアルカットになり貫通力抜群のDカットグレを採用。
触れ掛かりを体現できる様な針を使用して喰い渋り状況とシマアジにはこちらの喰い渋り仕掛けがおススメ。
オキアミ餌を使用するサーモン釣りにも最適。
パッケージにも一工夫し、紙スプールにハリスをセット。
時合の針交換時もストレス無く針の取り出しが可能。
針は驚異の貫通力SaqSas仕様、ハリスはD-FRONを採用し素材に妥協は無い。
今回新たにセット品もラインナップ。
ウキ止め糸・ウキ・クッションゴムが入っており、仕掛けの取付方法も簡単!