AVケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308619 品番LDC-18GHDMI50
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。 ノイズ対策としてトリプルシールド採用しました。 ケーブル長が5mなので取り回しも安心です。

仕様●イーサネット:対応●ノイズ対策:トリプルシールド ケーブル長(m)5 解像度2K/4K対応 端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする