5in1マルチUSBケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308768 品番RCG-U5MT1BK
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

3DSや初代VITAなど旧型ゲーム機とmini-B、micro-B、Type-C、Lightning機器の充電に対応したマルチなUSBケーブルです。 micro-B、Type-C コネクタ接続時はデータ転送にも対応します。 これ1本で複数の端末に対応します。(同時使用は不可) 持ち運び、取り回しにも良い1mケーブルです。

仕様●対応端子1:EHCI(初代VITA)●対応端子2:DS端子(DSi/DSi LL/3DS)●対応端子3:Lightning●対応端子4:USB miniB●対応端子5:USB microB●対応端子6:USB Type-C(USB microBと排他仕様) ブラック 接続端子USB A(オス) ケーブル長(cm)約100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする