NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65308935
品番
NJ314EAG1C3
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3
幅(mm)
35
外径D(Φmm)
150
内径d(Φmm)
70
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方