本体
EKO
テーブルトップカン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65309100
品番
EK9206MP-MB-1.5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
デスクやテーブルの上、洗面台まわりにぴったりのミニサイズのスイングカン。
材質
ステンレススチール/ポリプロピレン
形状
丸
色
ブラック
質量(g)
300
容量(L)
1.5
寸法(cm)
12×12×16.5
商品タイプ
本体+ふた