エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 18面 (70×42.3mm) 1袋 (100シート入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309547
品番
EDT-ECNL18ZP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
※製品には上下があり、パッケージに記載されている寸法図と同じ向きに封入されています。プリンタにセットする際は上辺から給紙してください。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
面付18面
寸法(mm)
70×42.3(一面)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】T156
用紙
上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙厚(mm)
0.2
坪量(g/m
2
)
178
用紙サイズ
幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
ラベル数
100シート(1800片)