ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 44面 (48.3×25.4mm) 1袋 (100シート入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65309617 品番EDT-ECNL44ZP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
封筒の差出人ラベルやバーコード印刷などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付44面 寸法(mm)48.3×25.4(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T161 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)0.2 坪量(g/m2)178 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数100シート(4400片)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする