エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 24面 (66×33.9mm) 1袋 (50シート入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65309748
品番
EDT-ECNL24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。
適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。
しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。
手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。
ハガキや長4封筒、商品表示などに適したサイズです。
主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。
「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●お探しNo.:T144●ラベル枚数:50シート(1200片)●一面サイズ:66mm×33.9mm
色
ホワイト
サイズ
A4
用紙
上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質
上質紙/マット
紙厚(mm)
0.2
坪量(g/m
2
)
178
面付
24面
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297