曜日別特売
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369

ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369
ILH-3397MYL 子供用ポールハンガー シームミミ 市場 65310369

子供用ポールハンガー シームミミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
マスタードイエロー
内容量1台注文コード65310369品番ILH-3397MYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

おしゃれな佇まいでお子様の洋服やバッグをスッキリ収納してくれます。玄関やリビング、子供部屋などどこにおいても便利です。フックに木目を出してアクセントにしました。

用途子供用ポールハンガー材質支柱・フック:天然木(ラバーウッド材) 土台:繊維板 ラッカー塗装仕上げ質量(kg)2.1マスタードイエロー耐荷重(kg)各フック2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1185
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする