曜日別特売
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755

 

GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755
GZUSRH2-800NA2 ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ アール・エフ・ヤマカワ 65310755

ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ナチュラルUタイプ800mm用注文コード65310755品番GZUSRH2-800NA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。

材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂幅(mm)786質量(kg)11ナチュラルUタイプ800mm用板厚(mm)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×280×800均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする