曜日別特売
CHP-800-B セラミックコーティング 真空二重保温ポット HARIO 65311437

CHP-800-B セラミックコーティング 真空二重保温ポット HARIO 65311437
CHP-800-B セラミックコーティング 真空二重保温ポット HARIO 65311437
CHP-800-B セラミックコーティング 真空二重保温ポット HARIO 65311437

セラミックコーティング 真空二重保温ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
容量(mL)800
内容量1個注文コード65311437品番CHP-800-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

淹れたてのコーヒーの美味しさが続く、セラミックコーティングの卓上保温ポット。
ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。
ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。
汚れがつきにくく、フタは上下分解可能なので、お手入れも簡単です。
本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。
ドリッパーをのせて、ポットに直接ドリップすることができます。

材質本体/ステンレス、フタ・ハンドル/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーンゴム・ステンレスブラック容量(mL)800質量(g)510口径(Φmm)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×97×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする