ダブルメッシュメタルドリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65311480 品番DMD-02-MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー。
細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。

材質ステンレス メタルブラック 容量1-4杯用 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×123×96 口径(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする