トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。 頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。 1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯) 堅牢で個性的なデザインです。 設定値の簡単な調整が可能 測定範囲:40〜200Nm Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。