2in1 オイルポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65316916 品番49853
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に 材質PP (本体) 、PVC (チューブ) 長さ(mm)エアーチューブ:400 質量(g)380 本体寸法(mm)225×45 容量(cc)200 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)液体:1350
注意
※ホース接続部のロックを引くと交換が容易に行えます。
※無理に引っ張るとホースが破損する可能性がございます。
※部品の供給はございません。
※本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする