画像準備中

763 重量戸車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317659 品番#763-60
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。

仕上
枠:クロメート
車輪:塗装(黒)
用途引戸門扉用戸車 長さ(mm)28 幅(mm)120 高さ(mm)65
注意
※取付用のボルト・ナットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする