BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
763 重量戸車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317686
品番
#763-90
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
仕上
枠:クロメート
車輪:塗装(黒)
用途
引戸門扉用戸車
長さ(mm)
38
幅(mm)
180
色
黒
高さ(mm)
100
注意
※取付用のボルト・ナットは付属しておりません。