画像準備中

763R 重量戸車(車のみ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード65317695 品番#763-R10
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式

用途引戸門扉用戸車 長さ(mm)34 幅(mm)100 高さ(mm)100 仕上車輪:塗装(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする