BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
770N ステンレス戸車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317756
品番
#770N-36
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304
型:丸
耐荷重:20kg/2ヶ
用途
室内引戸用
長さ(mm)
14
幅(mm)
76
高さ(mm)
35
仕上
バレル研磨